入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 4 "×3」 |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1MPN3 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥947 | |
1MPN4 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥1,051 | |
1MPN5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥1,287 | |
1MPN6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1 "×1 / 2" | ¥1,791 | |
1MPN7 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1 "×3 / 4" | ¥1,780 | |
1MPN8 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1-1 / 4 "1" | ¥2,590 | |
1MPN9 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥2,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。