入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 2900 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2500 psi @ 350度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LUE3 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥2,571 | |
1LUE5 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 " | ¥3,074 | |
1LUE7 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥3,200 | |
1LUE9 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥3,752 | |
1LUF2 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥4,324 | |
1LUF4 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥6,392 | |
1LUF6 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.25 " | ¥11,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。