定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 2UA31 ティー 1/4 インチねじ山付き 316 ステンレス鋼 | AC3KBD

APPROVED VENDOR 2UA31ティー1/4インチねじ込み316ステンレス鋼

在庫あり
アイテム: AC3KBD モデル:2UA31

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,495 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemティー
ボディ材質316ステンレススチール
接続タイプFNPT
マックス。 圧力3000 psi @ 100度F
最大蒸気圧2500 psi @ 350度F
パイプサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.81
HSコード7307230000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力最大蒸気圧パイプサイズ価格
承認済みベンダー 1LTY9 ティー 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ1 / 8 "¥1,247
承認済みベンダー 1LTZ2 ティー 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ1 / 4 "¥1,251
承認済みベンダー 1LTZ4 ティー 3/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ3 / 8 "¥1,789
承認済みベンダー 1LTZ6 ティー 1/2 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ1 / 2 "¥1,952
承認済みベンダー 1LTZ8 ティー 3/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ3 / 4 "¥3,051
承認済みベンダー 1LUA1 ティー 1 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ1"¥4,902
承認済みベンダー 1LUA3 ティー 1 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304ステンレススチールFNPT300のプサイ150のプサイ1.25 "¥8,432

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2UA31ティー1/4インチねじ込み316ステンレス鋼
¥5,495 /単価