APPROVED VENDOR 2NJD4ハーフラウンドUhmw13 / 32インチラッド10フィートホワイト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半円形コンベヤガイドレール |
色 | ホワイト |
半径の内側 | 5 / 16 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
マックス。 温度 | 180度F |
最小温度評価 | -22度F |
外半径 | 13 / 32 " |
抗張力 | 5800のプサイ |
壁の厚さ | 0.093 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 1.6 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。