APPROVED VENDOR 2NJD2 アングル Uhmw 1/4 T 5/8 x 1.5 インチ 脚 10 フィート ホワイト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルストック |
色 | ホワイト |
コーナー | 正方形である |
終了 | スムーズ |
脚長 | 5/8" x 1-1/2" |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
温度。 範囲 | -22度から180度F |
抗張力 | 5800のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。