入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 22から122 F |
深さ | 2-1 / 4」 |
電気的接続 | (2)色分けされた3フィート、18AWGリード |
高さ | 6.75 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 7.0 VA |
シャフトタイプ | 最大1/2 "ラウンドのシャフトサイズに対応します |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 95 |
タイミング(秒) | 75 |
トルク | 30インチポンド |
タイプ | 直接結合スプリングリターン |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 消費電力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2LRZ3 | 7-1 / 2 VA | 120 VAC +/- 10% | ¥45,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。