APPROVED VENDOR 2KUJ7 ロッド スチール 8620 直径 3 インチ x 長さ 1 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 8620 |
直径 | 3" |
直径公差 | + 0.000 / -0.005 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7228501080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2KUJ8 | 3.5 " | ¥42,986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。