APPROVED VENDOR 2KPN1シェルフスターターH74 W 36 D18ブラック
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | ブラック |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 74 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 36 " |
ワイヤー棚仕上げ | パウダーコート |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 91.69 |
船幅(cm) | 48.51 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。