入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マーチャントカップリング |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307923010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。