入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シム |
内部径 | 0.123 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 0.178 " |
ロックウェル硬度 | B80 |
抗張力 | 70,000のプサイ |
厚さ | 0.005 " |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2JGV4 | 0.079 " | 0.169 " | 0.001 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 | |
2JGV5 | 0.079 " | 0.169 " | 0.002 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 | |
2JGV6 | 0.079 " | 0.169 " | 0.003 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 | |
2JGV7 | 0.079 " | 0.169 " | 0.004 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 | |
2JGV8 | 0.079 " | 0.169 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 | |
2JGV9 | 0.079 " | 0.169 " | 0.006 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 | |
2JGW1 | 0.079 " | 0.169 " | 0.008 " | +/- 0.0005 " | ¥5,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。