入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 4140 |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.006 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/熱処理 |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 321マックス |
典型的な引張強さ | 125,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 105,000 PSI |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7228501080 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 気性 | 典型的な硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥3,312 | |
2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥6,052 | |
2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥6,810 | |
2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥7,992 | |
2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥9,651 | |
2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥11,698 | |
2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥14,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。