APPROVED VENDOR 2HKT2 ロッド 4140 直径 1 3/4 インチ x 長さ 3 フィート Bhn 241
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 4140 |
直径 | 1.75 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.006 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/焼きなまし |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 241マックス |
船の重量(kg) | 11.11 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7228501080 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 気性 | 典型的な硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥3,312 | |
2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥6,052 | |
2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥6,810 | |
2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥7,992 | |
2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥9,651 | |
2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥11,698 | |
2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 241マックス | ¥14,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。