APPROVED VENDOR 2HKD5 ロッド スチール 1144 直径 3 インチ x 長さ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 1144 |
直径 | 3" |
直径公差 | + 0.000 / -0.005 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 100,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 95,500 PSI |
船の重量(kg) | 65.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。