APPROVED VENDOR 2HKC2 ロッドスチール 1144 直径 3 インチ x 長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 1144 |
直径 | 3" |
直径公差 | + 0.000 / -0.005 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 100,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 95,500 PSI |
船の重量(kg) | 32.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。