APPROVED VENDOR 2HKC9 ロッド スチール 1144 直径 1 3/4 インチ x 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 1144 |
直径 | 1.75 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.004 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 100,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 95,500 PSI |
船の重量(kg) | 22.1 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | SG |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKA5 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥4,874 | |
2HKA6 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥6,691 | |
2HKA7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥7,877 | |
2HKB4 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥11,670 | |
2HKB5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥17,686 | |
2HKB6 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥38,120 | |
2HKC6 | 1" | + 0.000 / -0.003 " | 6のフィート | +/- 6.000 " | ¥11,528 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。