入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 1018 |
直径 | 3 / 4 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.002 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 65,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 55,000 PSI |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7228100060 |
原産国 | US |
モデル | 気性 | 合金タイプ | 直径 | タイプ | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 直径公差 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | コールドフィニッシュ | 1018 | 1 / 4 " | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥1,974 | |
2HJF5 | コールドフィニッシュ | 1018 | 3 / 8 " | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥1,162 | |
2HJF6 | コールドフィニッシュ | 1018 | 1 / 2 " | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥1,974 | |
2HJF8 | コールドフィニッシュ | 1018 | 3 / 4 " | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥2,469 | |
2HJG1 | コールドフィニッシュ | 1018 | 1" | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥5,599 | |
2HJG2 | コールドフィニッシュ | 1018 | 1.125 " | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥3,383 | |
2HJG3 | コールドフィニッシュ | 1018 | 1.25 " | 一般的用途 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 磨かれていない | ¥4,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。