承認済みベンダー 2HHY5 バー長方形スチール 1018 1 x 1 1/2 インチ 6 フィート | AC2BGT

APPROVED VENDOR 2HHY5棒長方形鋼1018 x 1/1インチ1フィート

アイテム:AC2BGT モデル:2HHY5
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥22,391 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item長方形のバー
合金タイプ1018
終了磨かれていない
長さ6"
長さ公差+/- 6.000 "
材料炭素鋼
気性コールドフィニッシュ
厚さ1"
厚さの許容+ 0.000 / -0.004 "
タイプ一般的用途
典型的な引張強さ65,000 PSI
典型的な降伏強度55,000 PSI
幅(Width)1.5 "
幅の許容+ 0.000 / -0.004 "

発送情報:

船の重量(kg) 13.84
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)182.88
船幅(cm)3.81
HSコード7215500015
原産国SG

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ長さ公差厚さ厚さの許容幅(Width)幅の許容価格
承認済みベンダー 2AVE5 バー長方形スチール 1018 5/8 x 1 インチ、長さ 1 フィート | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "¥2,658
承認ベンダー 2AVE6 バー長方形スチール 1018 5/8 x 1 1/4 インチ 1 フィート | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "¥3,134
承認済みベンダー 2AVE7 バー 長方形スチール 1018 5/8 x 1 1/2 インチ 1 フィート | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "¥3,903
承認済みベンダー 2AVE8 バー 長方形スチール 1018 5/8 x 1 3/4 インチ 1 フィート | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "¥4,082
承認済みベンダー 2AVE9 バー長方形スチール 1018 5/8 x 2 インチ、長さ 1 フィート | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "¥4,624
承認済みベンダー 2AVF1 バー長方形スチール 1018 5/8 x 3 インチ、長さ 1 フィート | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "¥6,559
承認済みベンダー 2AVF2 バー長方形スチール 1018 5/8 x 3 1/2 インチ 1 フィート | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "¥7,760

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2HHY5棒長方形鋼1018 x 1/1インチ1フィート
¥22,391 /単価