APPROVED VENDOR 2HHC9棒長方形鋼1018/1 x 4/4インチ1フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形のバー |
合金タイプ | 1018 |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | + 0.000 / -0.008 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 65,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 55,000 PSI |
幅(Width) | 4.5 " |
幅の許容 | + 0.000 / -0.008 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVE5 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1" | + 0.000 / -0.004 " | ¥2,658 | |
2AVE6 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.25 " | + 0.000 / -0.004 " | ¥3,134 | |
2AVE7 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.004 " | ¥3,903 | |
2AVE8 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 1.75 " | + 0.000 / -0.005 " | ¥4,082 | |
2AVE9 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 2" | + 0.000 / -0.005 " | ¥4,624 | |
2AVF1 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 3" | + 0.000 / -0.005 " | ¥6,559 | |
2AVF2 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.006 " | 3.5 " | + 0.000 / -0.006 " | ¥7,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。