APPROVED VENDOR 2HFX6ロープロファイルダンネージラック1400ポンド。 ワイヤー36W
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
アイテム価格 | ロープロファイルダンネージラック |
色 | シルバー |
深さ | 24 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 10.5 " |
負荷容量 | 1400ポンド |
材料 | ワイヤー |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 21.32 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。