APPROVED VENDOR 2HFN2 スロープトップキット 1 フレームワイド W12 D18 タン
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
アイテム価格 | スロープトップキット |
色 | (フィニアン・タン) |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 18 " |
全幅 | 12 " |
サブカテゴリ | スロープトップ、1ワイド |
船の重量(kg) | 2.42 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2HFN3 | グレー | 15 " | ¥10,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。