APPROVED VENDOR 2HEK9安全手すりセクションL48in H 42-1 / 8in
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
アイテム価格 | 手すりセクション |
色 | イエロー |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 4×4インチ |
全体の高さ | 42.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
レールサイズ | 1-5 / 8」 |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。