APPROVED VENDOR 2HDP4ハイカートHdステンレス鋼4ソリッドシェルフ60x 18 x 69
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
アイテム価格 | 棚カート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | スイベル(2)、ブレーキ付きスイベル(2) |
キャスター幅 | 1.25 " |
構造 | ソリッドサーフェス |
終了 | ステンレス鋼 |
負荷容量 | 600ポンド。 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 52.21 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 155.19 |
船幅(cm) | 48.01 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。