定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 2FB78 六角キャップ スクリュー 3/4-10 X 2-1/2、5PK | AB9UGZ

APPROVED VENDOR 2FB78 六角キャップスクリュー 3/4-10 X 2-1/2、5PK

在庫あり
アイテム:AB9UGZ モデル:2FB78

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,967 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
直径/ねじサイズ3 / 4」-10
直径3 / 4 "
終了シンプルスタイル
フランジ径1.125 "
グレードA574
頭の高さ3 / 4 "
ヘッド形式12点フランジ
ヘッド幅3 / 4 "
頭の下の長さ2.5 "
材料合金鋼
プルーフロード140,000のプサイ
ロックウェル硬度C37からC45
測定システムインチ
抗張力170,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2.5 "
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.89
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)6.35
HSコード7318158085
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径フランジ径頭の高さヘッド幅頭の下の長さねじの長さスレッドスタイル価格
承認済みベンダー 2FA80 六角キャップ スクリュー 5/16-24 x 3/4 - 25 個パック | AB9TYJ 2FA805 / 16」-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "完全にスレッド¥6,394

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2FB78 六角キャップスクリュー 3/4-10 X 2-1/2、5PK
¥10,967 /パック