入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 6061 |
直径 | 1.25 " |
直径公差 | +/- 0.012 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | 押し出されました |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 95 |
典型的な引張強さ | 45,000のプサイ |
典型的な降伏強度 | 40,000 PSI |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7604293050 |
原産国 | US |
モデル | 気性 | 合金タイプ | 直径 | タイプ | 典型的な硬度 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 直径公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVB5 | 押し出されました | 6061 | 2.75 " | 耐食 | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | ¥65,022 | 見積依頼
|
2AVB7 | 押し出されました | 6061 | 3" | 耐食 | 95 | 45,000のプサイ | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | ¥77,216 | 見積依頼
|
2AVC5 | コールドフィニッシュ | 2024 | 1" | 一般的用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.002 " | ¥12,429 | |
2AVC7 | コールドフィニッシュ | 2024 | 1.25 " | 一般的用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | ¥17,962 | |
2AVC9 | コールドフィニッシュ | 2024 | 1.5 " | 一般的用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | ¥37,040 | |
2AVD2 | コールドフィニッシュ | 2024 | 1.75 " | 一般的用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | ¥34,639 | |
2AVD4 | コールドフィニッシュ | 2024 | 2" | 一般的用途 | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | ¥43,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。