入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
頭径 | 1-5 / 16」 |
頭の高さ | 5 / 8 " |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 70,000 PSI |
ロックウェル硬度 | B55 |
肩径 | 0.996〜0.998インチ |
肩の長さ | 1.5 " |
肩の長さの公差 | 0.01 " |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 3 / 4-10 |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7318158030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。