APPROVED VENDOR 2CFJ9ストリートエルボー90度2/1インチレッドブラス
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | レッドブラス |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 2.5 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。