定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 2CFH1 径違いティー 3/4 x 3/4 x 1/2 インチ真鍮 | AB9DXZ

APPROVED VENDOR 2CFH1レデューシングティー3 / 4x 3/4 x1 / 2インチ真ちゅう

在庫あり
アイテム:AB9DXZ モデル:2CFH1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,056 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item径違いティー
ボディ材質レッドブラス
CLASS125
接続タイプFNPT
マックス。 圧力125のプサイ
パイプサイズ3/4 "x 3/4" x 1/2 "
温度。 範囲-20度から400度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)12.7
HSコード7412200035
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
承認ベンダー 2CFG7 径違いティー 1/2 x 1/2 x 3/8 インチ真鍮 | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "¥2,367
承認ベンダー 2CFG8 径違いティー 1/2 x 1/2 x 1/4 インチ真鍮 | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "¥2,286
承認ベンダー 2CFG9 径違いティー 3/4 x 1/2 x 3/4 インチ真鍮 | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
見積依頼
承認ベンダー 2CFH2 径違いティー 1 x 1 x 3/8 インチ レッドブラス | AB9DYA 2CFH21 "×1"×3 / 8 "¥4,468
承認されたベンダー 2CFH4 径違いティー 1 x 1 x 1/2 インチ レッドブラス | AB9DYC 2CFH41 "×1"×1 / 2 "¥5,784
承認ベンダー 2CFH7 径違いティー 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 インチ | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "¥9,749
承認されたベンダー 2CFH8 径違いティー 1 1/2 x 1 1/2 x 1 インチ真鍮 | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "¥11,611

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2CFH1レデューシングティー3 / 4x 3/4 x1 / 2インチ真ちゅう
¥4,056 /単価