入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | アルミニウム |
ケーブルサイズ | 2 AWG |
ケーブルサイズコード | 2 AWG |
カラーコード | ピンク |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 42 |
穴の中心から端まで | 0.44 " |
長さ | 2.12 " |
材料 | アルミニウム |
マウント | 1穴 |
のぞき穴 | いいえ |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | アルミニウムから銅、600Vから35kV |
幅(Width) | 0.64 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.45 |
船の長さ(cm) | 10 |
船幅(cm) | 6 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29YK63 | 0.41 " | 8 AWG | 8 AWG | 青 | 24 | 0.22 " | 1.28 " | 5 / 16 " | ¥524 | |
29YK64 | 0.47 " | 8 AWG | 8 AWG | 青 | 24 | 0.22 " | 1.56 " | 3 / 8 " | ¥858 | |
29YK65 | 0.44 " | 6 AWG | 6 AWG | グレー | 29 | 0.34 " | 1.43 " | 3 / 16 " | ¥801 | |
29YK66 | 0.47 " | 6 AWG | 6 AWG | グレー | 29 | 0.34 " | 1.72 " | 5 / 16 " | ¥969 | |
29YK67 | 0.64 " | 2 AWG | 2 AWG | ピンク | 42 | 0.34 " | 1.94 " | 1 / 2 " | ¥1,309 | |
29YK68 | 0.72 " | 1 AWG | 1 AWG | ゴールド | 45 | 0.34 " | 1.91 " | 1 / 4 " | ¥1,258 | |
29YK69 | 0.75 " | 1 AWG | 1 AWG | ゴールド | 45 | 0.34 " | 2.22 " | 5 / 16 " | ¥1,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。