APPROVED VENDOR 26W580ドックバンパー10x 6 x16インチラバー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラバー |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 6" |
取り付け穴OCW | 14 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 13.37 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。