APPROVED VENDOR 26W572ドックバンパー10x 4-1 / 2 x98インチラバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラバー |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 6" |
取り付け穴OCW | 96 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 4.5 " |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 98 " |
船の重量(kg) | 90.27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 248.92 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。