APPROVED VENDOR 26W558 パレット カルーセル 容量 4000 ポンド 直径 36-1/2
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
アイテム価格 | パレットカルーセル |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
高さ | 2" |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。