APPROVED VENDOR 25AM8-32 六角ナット 8-32、20000PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | #8-32 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 18-8 |
高さ | 1 / 8 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B95-C32 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 11 / 32 " |
船の重量(kg) | 24.22 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。