APPROVED VENDOR 24W718モーターベースプレート鋼
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターベースプレート |
材料 | 鋼 |
モーターフレーム | 284TC / TSC、286TC / TSC、324TC / TSC、326TC / TSC |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全体の厚さ | 1 / 4 " |
全幅 | 16.5 " |
タイプ | 溶接可能 |
船の重量(kg) | 11.23 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。