入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルトサイズ | 3/8 x 3 " |
長さ | 6" |
材料 | 304ステンレススチール |
金属検出可能 | 有り |
パッドサイズ | 1-1 / 2」 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | XNUMX本のボルト |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | IN |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | パッドサイズ | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24T944 | 3/8 x 3 " | 3" | 1-1 / 8」 | 3 / 8 " | シングルボルト | ¥1,957 | |
24T945 | 3/8 x 3 " | 3" | 1-1 / 2」 | 1 / 2 " | シングルボルト | ¥1,795 | |
24T946 | 3/8 x 3 " | 3" | 2-1 / 4」 | 3 / 4 " | シングルボルト | ¥1,632 | |
24T947 | 3/8 x 3 " | 3" | 2-3 / 4」 | 1" | シングルボルト | ¥1,734 | |
24T948 | 3/8 x 3 " | 3" | 3-5 / 8」 | 1-1 / 4」 | シングルボルト | ¥2,088 | |
24T949 | 3/8 x 3 " | 3" | 4-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | シングルボルト | ¥1,846 | |
24T950 | 3/8 x 4 " | 3" | 5-1 / 2」 | 2" | シングルボルト | ¥3,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。