APPROVED VENDOR 24D981フラックス入り溶接ワイヤE71t-1
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
アイテム価格 | フラックス入りアーク溶接ワイヤ |
AWS分類 | E71T-GS |
コンテナ | 10ポンドのスプール |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.035 " |
材料 | 軟鋼 |
最小 抗張力 | 86000 PSI |
抗張力 | 86,000 PSI |
タイプ | E71T-GS |
船の重量(kg) | 5.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8311200000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。