入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイメタルサーモウェル |
ボア径 | 0.26 " |
構造 | 304ステンレススチール |
挿入長さ | 4.5 " |
めねじサイズ | 1/2NPSM |
材料 | 304ステンレススチール |
プロセス接続 | 3 / 4 "NPT |
シャンク径 | 0.5 " |
ソケットの長さ | 6.5 " |
茎の長さ | 6" |
レンチ手当 | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 構造 | 材料 | シャンク径 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24C461 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 0.44 " | 2.5 " | ¥9,843 | ||
24C462 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 0.5 " | 4" | ¥12,163 | ||
24C463 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 0.5 " | 6" | ¥16,439 | ||
24C464 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 0.5 " | 9" | ¥22,867 | ||
24C465 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 0.5 " | 12 " | ¥35,090 | ||
24C467 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 0.5 " | 18 " | ¥44,707 | ||
24C469 | 真鍮 | 真鍮 | 0.44 " | 2.5 " | ¥4,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。