入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイメタルサーモウェル、遅れ |
ボア径 | 0.26 " |
構造 | 316ステンレススチール |
挿入長さ | 13.5 " |
めねじサイズ | 1/2NPSM |
材料 | 316ステンレススチール |
ネックエクステンション | 3" |
プロセス接続 | 3 / 4 "NPT |
シャンク径 | 0.5 " |
ソケットの長さ | 18.25 " |
茎の長さ | 18 " |
レンチ手当 | 0.75 " |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。