入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 4 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 AWG |
カラーコード | グレー |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 29 |
穴の中心から端まで | 0.25 " |
長さ | 1.35 " |
材料 | 銅 |
マウント | 1穴 |
のぞき穴 | 有り |
スタッドサイズ | #10 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 1穴銅-銅ショートバレル、600V〜35kV |
幅(Width) | 0.55 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | のぞき穴 | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | スタッドサイズ | タイプ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C312 | いいえ | 8 AWG | 8 AWG | #10 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.42 " | レッド | 21 | ¥454 | ||
24C313 | いいえ | 6 AWG | 6 AWG | #10 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.44 " | 青 | 24 | ¥482 | ||
24C314 | いいえ | 4 AWG | 4 AWG | #10 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.52 " | グレー | 29 | ¥631 | ||
24C315 | いいえ | 2 AWG | 2 AWG | #10 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.59 " | ブラウン | 33 | ¥724 | ||
24C316 | いいえ | 1 AWG | 1 AWG | #10 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.68 " | グリーン | 37 | ¥784 | ||
24C317 | いいえ | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | #10 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.75 " | ピンク | 42 | ¥892 | ||
24C318 | いいえ | 8 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.42 " | レッド | 21 | ¥446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。