入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パーティクルカウンター |
校正証明書 | いいえ |
データストレージ | 5000(SDカードの容量による) |
ディスプレイ | カラー表示 |
注ぐ速さ | CFM 0.1 |
インタフェース | USB |
チャネル数 | 6 |
粒径 | 0.3、0.5,1.0,2.5、5.0、10、XNUMX、XNUMXマイクロメートル |
最先端の | 米国のACアダプターまたはリチウムイオン充電式バッテリー |
相対湿度範囲 | 0%に100 |
感度 | 無し |
温度。 範囲 | 32〜122度F |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。