APPROVED VENDOR 22NT90ドックバンパー13x 4-1 / 2 x24インチラバー
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラミネートゴム |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 4" |
取り付け穴OCW | 11 " |
取り付け穴の数 | 12 |
全体の深さ | 4.5 " |
全体の高さ | 13 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 21.55 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。