APPROVED VENDOR 22MW68リフティングフックシングルフォークシングルスイベル4000lb。
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
アイテム価格 | フォークリフトリフティングフック |
色 | シルバー |
フォークポケットサイズ | 2-1 / 4 "H x 6-1 / 2" W |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 亜鉛メッキ鋳鋼 |
形式 | シングルフォーク、シングルスイベルフック |
船の重量(kg) | 6.6 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。