入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
長さ | 2" |
材料 | 電気亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
マックス 負荷 | 810ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 8" |
ロッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | MSS SP-58(タイプ19) |
幅(Width) | 1.7 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7325991000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。