入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムスリング |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 30、55、または85ギャル。 |
ドラム回転 | 0度 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 1000ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 2.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.5 " |
全幅 | 2.75 " |
回転角 | 0度 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG32 | 2000ポンド | 1.25 " | 23 " | 3.5 " | ¥42,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。