定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 205824BG ロッド カップリング ナット グレード 8 7/8-9 | AA9XRE 1HY82

APPROVED VENDOR 205824BG ロッドカップリングナット グレード 8 7/8-9

在庫あり
アイテム:AA9XRE モデル:205824BG相互参照:1HY82

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,067 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カップリングナット
基本素材
直径/ねじサイズ7 / 8」-9
終了亜鉛クロメートメッキ
グレード8
長さ2.5 "
材料
最小 抗張力150,000のプサイ
最小収量(PSI)135,000
ナットタイプカップリングナット
測定システムインチ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC
タイプスタンダード
幅(Width)1 5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)3.81
HSコード7318160085
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 205824BG ロッドカップリングナット グレード 8 7/8-9
¥12,067 /単価