定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 205121BG ロッド カップリング ナット 2h スチール 1 1/2-6 | AA9XYU 1JB97

APPROVED VENDOR 205121BG ロッド カップリング ナット 2h スチール 1 1/2-6

在庫あり
アイテム:AA9XYU モデル:205121BG相互参照:1JB97

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,825 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリングナット
基本素材
直径/ねじサイズ1 1 / 2-6」
終了シンプルスタイル
グレードグレード2H
長さ3.5 "
材料A194 2H スチール
最小 抗張力125,000 PSI
最小収量(PSI)110,000
ナットタイプカップリングナット
ロックウェル硬度28ミン
測定システムインチ
ねじ山の方向右手
番手7
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC
タイプスタンダード
幅(Width)2.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.46
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)7.37
HSコード7318160085
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 205121BG ロッド カップリング ナット 2h スチール 1 1/2-6
¥18,825 /単価