入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 50 mm |
目外径 | 90 mm |
アイボルトタイプ | 肩で持ち上げる |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 126 mm |
シャンク径 | 24 mm |
シャンクの長さ | 36 mm |
肩径 | 50 mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 36 mm |
番手 | M24 X 3 |
タイプ | 肩で持ち上げる |
作業負荷限界 | 3960ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。