APPROVED VENDOR 1ZMU5排出ホース3インチIDx100フィート125Psi
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
アイテム価格 | 排水ホース |
色 | ホワイト |
内部径 | 3" |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
外径 | 3.35 " |
強化 | ポリエステルジャケット |
チューブ材質 | SBR /天然ゴム |
船の重量(kg) | 18.03 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | CN |
モデル | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZMT4 | 1.5 " | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス | 1.5 " | 50ft。 | - | ¥21,917 | |
1ZMT5 | 2" | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス | 2" | 50ft。 | - | ¥28,787 | |
1ZMT6 | 3" | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス | 3" | 50ft。 | - | ¥44,204 | |
1ZMT7 | 4" | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス | 4" | 50ft。 | - | ¥77,477 | |
1ZMT8 | 1.5 " | アルミカムと溝 | 1.5 " | 50ft。 | - | ¥25,553 | |
1ZMT9 | 2" | アルミカムと溝 | 2" | 50ft。 | - | ¥23,625 | |
1ZMU1 | 3" | アルミカムと溝 | 3" | 50ft。 | - | ¥48,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。