APPROVED VENDOR 1ZMT6排出ホース3インチIDx50フィート125Psi Max
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
アイテム価格 | 排水ホース |
色 | ホワイト |
フィッティングサイズ | 3" |
継手タイプ | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス |
内部径 | 3" |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
強化 | ポリエステルジャケット |
チューブ材質 | SBR /天然ゴム |
船の重量(kg) | 11.35 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。