APPROVED VENDOR 1YVE2 ロッド Uhmw-pe ホワイト 直径 5 1/2 インチ x 長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 5.5 " |
直径公差 | + 0.550 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 5800のプサイ |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。