定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1XRK2 ペイント ブラシ 3 インチ 6-3/4 インチ | AB4FXZ

APPROVED VENDOR 1XRK2ペイントブラシ3インチ6-3 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AB4FXZ モデル:1XRK2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥136 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ペイントブラシ
ブラシの長さ2.625 "
ブラシ素材
ハンドルの色ナチュラル
ハンドル材料未完成の木材
全体の長さ(Overall Length)6.75 "
塗装タイプ水ベース、油ベース
サイズ3"
形式
厚さ9 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)16.76
船幅(cm)8.38
HSコード9603404060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さブラシの長さハンドルの色ハンドル材料全体の長さ(Overall Length)塗装タイプサイズ形式価格
承認ベンダー 1TTV6 ペイント ブラシ 2 インチ 10 インチ | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "ナチュラル封印された木材10 "水ベース、油ベース2"フラットサッシ¥2,762
承認ベンダー 1TTV7 ペイント ブラシ 3 インチ。 11インチ | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "ナチュラル封印された木材11 "水ベース、油ベース3"フラットサッシ¥4,505
承認ベンダー 1TTV8 ペイント ブラシ 4 インチ 11-3/4 インチ | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "ナチュラル封印された木材11.75 "水ベース、油ベース4 mmフラットサッシ¥5,737
承認ベンダー 1TTV9 ペイント ブラシ 2 インチ 19-3/4 インチ | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "ナチュラル未完成の木材19.75 "水ベース、油ベース2"曲がったラジエーター¥1,479
承認ベンダー 1TTW1 ペイント ブラシ 3 インチ 20 インチ | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "ナチュラル未完成の木材20 "水ベース、油ベース3"曲がったラジエーター¥2,382
承認ベンダー 1TTW2 ペイント ブラシ 3 インチ 10-3/4 インチ | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "ナチュラル封印された木材10.75 "水ベース、油ベース3"フラットサッシ¥5,015
承認ベンダー 1TTW3 ペイント ブラシ 2 インチ 12-1/4 インチ | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "ナチュラル封印された木材12.25 "水ベース、油ベース2"アングルサッシュ¥2,745

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1XRK2ペイントブラシ3インチ6-3 / 4インチ
¥136 /単価